- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 65mmのおすすめ人気ランキング
キャスター 65mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新1,965件の「キャスター 65mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 75mm」、「キャスター 50mm」、「キャスター 車輪のみ」などの商品も取り扱っております。
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
¥489税込¥538
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
¥349税込¥384
13日以内出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車65mm
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
¥779税込¥857
4日以内出荷
適合本体SCR-400NKB用形状自在車輪径(Φmm)65材質(キャスター)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589税込¥648
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車ブレーキ無し
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,760税込¥1,936
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
1個
¥910税込¥1,001
翌日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式450P自在車車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.425E-R50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
¥799税込¥879
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
¥889税込¥978
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オーエッチ工業ベステックスキャスター
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25Rストッパーなし取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)16アズワン品番65-1863-03自重(g)165キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1台
¥379税込¥417
当日出荷